Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kosmos 7105380 Brettspiel Kartenspiel Lernen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kosmos 7105380 Brettspiel Kartenspiel Lernen
Kosmos 7105380 Brettspiel Kartenspiel Lernen
Kosmos 7105380 Brettspiel Kartenspiel Lernen
Kosmos 7105380 Brettspiel Kartenspiel Lernen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-64984902
Hersteller:
     Kosmos
Herst.-Nr.:
     7105380
EAN/GTIN:
     4002051710538
Suchbegriffe:
Brettspiele
Gedächtnis-Spiele
Gedächtnisspiele
Memo-Spiele
Auf der Straße geht es rund: Überall sind Autos, Lkw, Skater und Fahrräder. Doch wie kommt man als Fußgänger sicher über die Straße? Und was bedeuten die Verkehrszeichen? Mit diesem Spiel lernen Kinder schon vor ihrem ersten Schultag, wie man sich sicher im Straßenverkehr verhält.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kartenspiel
Genre
Lernen
Minimale Anzahl an Spielern
2
Maximale Anzahl an Spielern
4
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
5 Jahr(e)
Spielzeit (min.)
15 min
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Sprache der Spielregeln
Deutsch
Anzahl der Karten
42 Stück(e)
Lieferumfang
Spielregeln enthalten
Ja
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Lern- und Übungsfähigkeiten
Lern-
Verkehrsrecht lernen
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
112 mm
Verpackungstiefe
37 mm
Verpackungshöhe
182 mm
Technische Details
Typ
Lernkartenspiel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.