Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bomann 771120 Dunstabzugshaube Wandmontiert Weiß 603,1 m³/h A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bomann 771120 Dunstabzugshaube Wandmontiert Weiß 603,1 m³/h A
Bomann 771120 Dunstabzugshaube Wandmontiert Weiß 603,1 m³/h A
Bomann 771120 Dunstabzugshaube Wandmontiert Weiß 603,1 m³/h A
Bomann 771120 Dunstabzugshaube Wandmontiert Weiß 603,1 m³/h A
Bomann 771120 Dunstabzugshaube Wandmontiert Weiß 603,1 m³/h A
Bomann 771120 Dunstabzugshaube Wandmontiert Weiß 603,1 m³/h A
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65037087
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     771120
EAN/GTIN:
     4004470777123
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
Filtermatte Dunstabzugshaube
dunstabzug bomann
[FÜR MEHR FREUDE BEIM KOCHEN]
Die kopffreie Vertikale-Dunstabzugshaube DU 771.1 G von Bomann sorgt für ein angenehmes Raumklima. Mit der eleganten Schwarz- oder Weiß-Glasfront, dem hochwertigen Teleskopschacht aus Edelstahl und dem zeitlosen Design passt die Dunstabzugshaube nicht nur in moderne, sondern auch in klassische Küchen.

[BELEUCHTUNG]
Die effiziente LED-Beleuchtung ist separat schaltbar und beleuchtet das Kochfeld bei Bedarf zusätzlich.

[FUNKTIONEN]
Die Bedienung des Gerätes und die Beleuchtung werden über das ergonomisch an der Frontseite angebrachte Touch Control mit LED Display geregelt. Mit 3 Leistungsstufen + Booster-Funktion ist die Dunstabzugshaube von Bomann für alle Ansprüche gewappnet. Dank dem Timer mit Abschaltfunktion, stellt sich die Abzugshaube bei Bedarf automatisch nach 9 Minuten aus.

[TECHNISCHE DATEN]
Die Dunstabzugshaube DU 771.1 G mit Randabsaugtechnik ist universell einsetzbar und für Umluft und Abluft geeignet. Umluftbetrieb: Angesaugte Luft wird von zwei Aluminium-Dunstfiltern gereinigt und anschließend wieder in die Küche zurückgeführt (Luftaustritt: ∅ 150 mm). Nur über zusätzlich nachrüstbare Aktivkohlefiltermatte (KF 561) möglich. Abluftbetrieb: Luft wird über einen speziellen Abluftkanal ins Freie befördert.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
655 mm
Verpackungstiefe
490 mm
Verpackungshöhe
440 mm
Paketgewicht
17000 g
Energie
Energieeffizienzklasse
A
Jährlicher Energieverbrauch
43 kWh
AC Eingangsspannung
220 -240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
430 mm
Höhe (min)
760 mm
Höhe (max)
1140 mm
Gewicht
14000 g
Leistungen
Maximale Absaugleistung
603.1 m³/h
Absaugart
Abluft/Umluft
Fluiddynamische Effizienzklasse
A
Beleuchtungs-Effizienzklasse
A
Ölfilter-Effizienzklasse
A
Geräuschpegel
63 dB
Design
Typ
Wandmontiert
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Filterung
Fettfiltertyp
Aluminium
Anzahl Filter
1 Stück(e)
Anzahl der Filterschichten
5 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: dunstabzug, dunstabzugshaube 60cm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,60*
€ 241,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,08*
€ 238,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 187,61*
€ 223,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,86*
€ 217,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,96*
€ 209,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,53*
€ 180,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.