Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Farben, Lacke
>
Farben
>
Künstlerfarben
>
Acrylfarbe
>
Dekoracryl
>
Artikel
Marabu Decormatt Acryl Acrylfarbe 50 ml Braun, Rot Flasche
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-65092776
Hersteller:
Marabu
Herst.-Nr.:
4007751097194
EAN/GTIN:
4007751097194
Suchbegriffe:
Acrylfarbe
Acryl-Lack
Acryl-Schutzlack
Acryllack
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
50 ml
Merkmale
Farbe des Anstrichs
Braun, Rot
Spendertyp
Flasche
Farbcode
047
Name der Farbe
hellbraun
Produktfarbe
Gemischte Farben
Oberflächentyp
Matte
Wetterfestigkeit
Ja
Anzahl
1
... >
Baumaterialien & Werkzeuge
>
Lacke, Grundierungen & Oberflächenbehandlungen
>
Acrylfarben
Weitere Suchbegriffe:
Acryllasur
,
Acrylmallack
,
Dekoacryl
,
Dekoracryl
,
Hobbyacryl
,
Künstleracryl
,
Studioacryl
,
Glas-Malfarbe
,
Glasmalfarben
,
acryllack marabu 50ml
,
acryl lack
,
acryl-lack matt
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,49*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 18 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Marabu 14010005013 Acrylfarbe 50 ml Orange Flasche
Marabu
4007751007773
ab € 2,29*
Sonstiges
Marabu 14010005014 Acrylfarbe 50 ml Magenta Flasche
Marabu
4007751097125
ab € 2,48*
Sonstiges
Marabu 14010005029 Acrylfarbe 50 ml Beige Flasche
Marabu
4007751052230
ab € 2,47*
Sonstiges
Marabu 14010005031 Acrylfarbe 50 ml Rot Flasche
Marabu
4007751007827
ab € 2,29*
Sonstiges
Marabu 14010005040 Acrylfarbe 50 ml Braun Flasche
Marabu
4007751052247
ab € 2,29*
Sonstiges
Marabu Decormatt Acryl Acrylfarbe 50 ml
Marabu
14010005066
ab € 2,29*
Sonstiges
Marabu Decormatt Acryl Acrylfarbe 50 ml
Marabu
14010005782
ab € 2,77*
Sonstiges
Decormatt Acryl matt - Nr. 007 lavendel Marabu 140105007, 50ml
Marabu
140105007
ab € 2,48*
Sonstiges
Decormatt Acryl matt - Nr. 021 mittelgelb Marabu 140105021, 50ml
Marabu
140105021
ab € 2,29*
Sonstiges
Decormatt Acryl matt - Nr. 032 karminrot Marabu 140105032, 50ml
Marabu
140105032
ab € 2,29*
Sonstiges
Decormatt Acryl matt - Nr. 045 dunkelbraun Marabu 140105045, 50ml
Marabu
140105045
ab € 2,48*
Sonstiges
Decormatt Acryl matt - Nr. 067 saftgrün Marabu 140105067, 50ml
Marabu
140105067
ab € 2,29*
Sonstiges
Decormatt Acryl matt - Nr. 070 weiß Marabu 140105070, 50ml
Marabu
140105070
ab € 2,29*
Sonstiges
Decormatt Acryl matt - Nr. 073 schwarz Marabu 140105073, 50ml
Marabu
140105073
ab € 2,29*
Sonstiges
Decormatt Acryl matt - Nr. 075 tannengrün Marabu 140105075, 50ml
Marabu
140105075
ab € 2,48*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen