Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUL SOLO GOYA Acrylfarbe 100 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KREUL SOLO GOYA Acrylfarbe 100 ml
KREUL SOLO GOYA Acrylfarbe 100 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65100639
Hersteller:
     C.Kreul
Herst.-Nr.:
     84170
EAN/GTIN:
     4000798841706
Suchbegriffe:
Acrylfarbe
acrylfarben set 100ml
acrylfarben set
Die hochpigmentierte Acrylfarbe in Studienqualität

Für cremiges Vermalen
Ausgewogenes Farbspektrum von 48 Farben (inkl. 3 Metallicfarbtöne, 6 Effektfarben mit perlmuttartigen Glitzereffekten)
Für eine Vielzahl von Maluntergründen geeignet, wie z.B. Leinwand, Papier, Karton, Stein, Metall, Holz, Leder und viele Kunststoffe
Für Schule, Studium, Beruf und Freizeit
Für den Innen- und Außenbereich geeignet

10 Tuben à 100 ml in Weiß, Echtgelb hell, Kadmiumgelb, Echtorange, Zinnoberrot, Ultramarinblau, Gelbgrün, Laubgrün, Oxydbraun, Schwarz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
100 ml
Merkmale
Typ
Acrylfarbe
Farbe des Anstrichs
Schwarz, Blau, Braun, Grün, Orange, Rot, Weiß, Gelb
Substanz
Flüssigkeit
Produktfarbe
Mehrfarbig
Anzahl der Farben
10 Farben
Empfohlene Altersgruppe
Universal
Schnell trocknend
Ja
Geeignet für Materialien
Karton, Leder, Metall, Papier, Kunststoff, Stein, Holz
Wasserfest
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.