Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset DL580 Analoges Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigaset DL580 Analoges Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset DL580 Analoges Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset DL580 Analoges Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset DL580 Analoges Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset DL580 Analoges Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset DL580 Analoges Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset DL580 Analoges Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset DL580 Analoges Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset DL580 Analoges Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65112843
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     S30350-S216-B101
EAN/GTIN:
     4250366854342
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Leichter leben: Das DL580 ist Teil der Gigaset life series. Ergonomie, Komfort und Sicherheit – dafür steht das schnurgebundene Telefon Gigaset DL580. Es sich einfach bedienen und vereint beste Qualität mit den Herausforderungen des Alters. Die Geräte der Gigaset life series verfügen über alle Eigenschaften, die Sie sich beim Telefonieren wünschen: - Übersichtliche und intuitive Bedienbarkeit sowie Menüführung - Optimierte Sprachqualität und Verständlichkeit durch flexible Lautstärkeeinstellungen - Gute Lesbarkeit durch große Schriften und kontrastreiches Display - Angenehme Haptik und bedienerfreundliche Tastatur Klar verstehen: ausgezeichnete Audioqualität mit Verstärker-Funktion. Das Gigaset DL580 überzeugt durch seinen Klang. Die flexibel einstellbare Hörer-Lautstärke mit Verstärker-Funktion für extra lautes Hören ermöglicht Ihnen bequemes Telefonieren. Durch die einstellbare Lautsprecher-Lautstärke genießen Sie auch Freisprechen in hervorragender Akustik. Das Komfort-Telefon bietet brillante Audioqualität und ist kompatibel mit Hörgeräten. Nichts verpassen: Lauter Klingelton und optisches Anrufsignal. Jetzt entgeht Ihnen kein Anruf mehr! Der Klingelton kann auf insgesamt 7 Lautstärkestufen eingestellt werden und wird mit anhaltendem Klingeln allmählich lauter. Eine LED an der Vorderseite des Gerätes blinkt, um Ihnen einen eingehenden Anruf zu signalisieren. Besser sehen: übersichtliches Display mit großer Schrift. Immer alles im Blick – durch seine Größe ist das beleuchtete Display besonders überschaubar. Und der verstellbare Kontrast in 3 Stufen macht Namen und Telefonnummern leicht lesbar. Eine selbsterklärende und intuitive Bedienoberfläche macht die Benutzung im Alltag zum Kinderspiel. Einfach zu bedienen: ergonomische Tasten für komfortables Telefonieren. Griffige Haptik, große Tasten und spürbare Druckpunkte – mit dem Gigaset DL580 wird Telefonieren noch komfortabler. Die ergonomischen Tasten erlauben ein bequemes Wählen von Rufnummern. Auf vier programmierbaren Direktwahltasten (A-D) können Sie zudem die wichtigsten Kontakte einspeichern. So erreichen Sie Ihre Liebsten noch schneller mit nur einem Tastendruck. Die Taste „A“ ist rot bedruckt, um hier eine besonders wichtige Nummer speichern und im Ernstfall sofort finden zu können.
Weitere Informationen:
Telefoneigenschaften
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonbuch Kapazität
99 Eintragungen
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Anzeigegerät
46 x 78 mm
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Call-Management
Anrufer-Identifikation
Ja
Rufnummernübermittlung (CLIP)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Basis
78 x 200 x 195 mm
Leistungen
Typ
Analoges Telefon
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Anzahl Melodien
10
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Handsets
1
Basisstation
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Design
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Produktfarbe
Schwarz
Große Knöpfe
Ja
Management-Funktionen
Wecker
Ja
Lautstärkeregler
Tasten
Programmierbare Schnelltasten
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,61*
€ 64,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.