Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RealPower FreeCharge-10 Smartphone Schwarz Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RealPower FreeCharge-10 Smartphone Schwarz Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
RealPower FreeCharge-10 Smartphone Schwarz Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
RealPower FreeCharge-10 Smartphone Schwarz Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
RealPower FreeCharge-10 Smartphone Schwarz Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
RealPower FreeCharge-10 Smartphone Schwarz Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
RealPower FreeCharge-10 Smartphone Schwarz Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
RealPower FreeCharge-10 Smartphone Schwarz Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65112851
Hersteller:
     Realpower
Herst.-Nr.:
     257638
EAN/GTIN:
     4040895005632
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Dockingstation
Mobiltelefon Ladestation
Smartphone Dockingstation
Smartphone Ladestation
Kabellose Ladestation für Smartphones
Goods vibes only: Induktionslader für eine kabellose Energieversorgung entsprechender Smartphones. Der RealPower FreeCharge-10 bietet eine Ausgangsleistung von 10W und ermöglicht somit besonders schnelle Lade- vorgänge - ganz ohne mühseliges Anschließen von Kabeln. Dabei erkennt es automatisch, welche die passende Leistung für das aufgelegte Gerät ist.
Das schwarze Gehäuse ist mit farblich abgesetzem Gummiring in Rot, Blau und Rose oder komplett Schwarz erhältlich und bietet eine rutschfeste Ober-fläche.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5 - 9 V
Max. Leistung
10 W
AC-Adapter Ausgangssstrom
2 A
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044090
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Smartphone
Kabelloses Aufladen
Ja
Schnellladung
Ja
Weitere Suchbegriffe: Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Schnellladegerät, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, schnellladegerät micro, schnellladegerät, handy netzteil 10 watt, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,20*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.