Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK TETRA Netzwerk-Antenne MHF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK TETRA Netzwerk-Antenne MHF
DeLOCK TETRA Netzwerk-Antenne MHF
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65133404
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12539
EAN/GTIN:
     4043619125395
Suchbegriffe:
Antennenstecker IEC
IEC Antennenstecker
Koax-IEC-Stecker
antennenstecker iec
Diese Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung des TETRA 430 - 470 MHz Bandes im Innenbereich.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177100
Leistungen
Frequenzband
0.430 - 0.470 GHz
Impedanz
50 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Breite
67.5 mm
Tiefe
20 mm
Merkmale
Antenne Steckertyp
MHF
Polarisation
Lineare Polarisation
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
4
Kabellänge
0.15 m
Kabeltyp
1.13 mm
Zweck
Drinnen
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.