Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEHN FS 16 2500 AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEHN FS 16 2500 AL
DEHN FS 16 2500 AL
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65141317
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     104250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fangpilz
Fangstangen
Fangstangenhalterung
fangpilz dehn
Für den Anschluss der Ableitungen an die Erdungsanlage; aus korrosionsfestem Edelstahl NIRO.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1400 g
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
EN 62561-2
Gewicht und Abmessungen
Breite
16 mm
Tiefe
2500 mm
Höhe
16 mm
Weitere Suchbegriffe: fangstangen, Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.