Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-602147010 Herst.-Nr.: 3171 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Dekorieren, Kennzeichnen, Ordnen, Organisieren, Terminieren und Planen geht schnell von der Hand mit den selbstklebenden, grauen Markierungspunkte mit 18mm Durchmesser von Avery Zweckform. Sie eignen sich z.B. ideal zur Termin- und Urlaubsplanung auf Wandkalendern. Oder Sie können damit auch perfekt Geschenke oder Karten mit einem modernen Look dekorieren.
Unsere Markierungspunkte gibt es in vielen verschiedenen Farben und Formaten für einen sehr flexiblen Gebrauch. Wir bieten die Etiketten in der handlichen Kleinpackung zur besonders einfachen und sauberen Handhabung an. Die Markierungspunkte sind einfach per Hand zu beschriften und eignen sich nicht zum Bedrucken. Hier bieten wir Ihnen eine große Auswahl an bedruckbaren Etiketten in den verschiedensten Formen und Formaten. Weitere Informationen: Technische Details | Enthält nicht | Chlor | Verpackungsdaten | Aufkleber pro Satz | 94 Stück(e) | | Medienanzahl pro Paket | 4 Blätter | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 18 mm | Merkmale | Produktfarbe | Grau | | Form | Kreis | | Klebetyp | Dauerhaft | | Material | Papier |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,82* | € 1,24* | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 0,80* | € 1,36* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 0,89* | € 1,54* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 0,96* | € 1,62* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 7,95* | ab € 0,98* | € 1,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|