Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus CAT 6A, Klasse EA High Density Patch Panel, geschirmt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus CAT 6A, Klasse EA High Density Patch Panel, geschirmt
Digitus CAT 6A, Klasse EA High Density Patch Panel, geschirmt
Digitus CAT 6A, Klasse EA High Density Patch Panel, geschirmt
Digitus CAT 6A, Klasse EA High Density Patch Panel, geschirmt
Digitus CAT 6A, Klasse EA High Density Patch Panel, geschirmt
Digitus CAT 6A, Klasse EA High Density Patch Panel, geschirmt
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65143295
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-91624S-SL-EA-G
EAN/GTIN:
     4016032444848
Suchbegriffe:
Patchpanel
digitus patchpanel 24 port
patchpanel 24 port
patchpanel
Sehr platzsparend (nur 0,5HE) - Mit Staubschutzkappen - zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk

- Schmale Bauhöhe von nur 0,5 HE
- Bis zu 48 Ports pro HE möglich (2 x 24 Port Panels)
- Staubschutzklappen an den RJ45-Buchsen
- 360° Schirmkontaktierung
- Kabelschelle zur Fixierung und Ableitung, wiederverschließbar
- Schnellverschluss zur Sicherung des Gehäusedeckels

Das DIGITUS® 24-Port Patch Panel bietet mit nur 0,5 HE eine sehr hohe Packdichte. Das bedeutet, dass sich auf 1 HE bis zu 48 Ports mit zwei 0,5 HE Panels realisieren lassen. Das Patch Panel ist geschirmt und mit Staubschutzkappen an den RJ45-Buchsen ausgestattet. Die 360° Schirmkontaktierung der Kabel sorgt für beste Leistungseigenschaften. Der Schnellverschluss am Gehäuse sorgt für leichten und werkzeuglosen Zugriff auf die LSA-Schneidklemmen.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Material
Stahl
Montage
Rackeinbau
Rack-Kapazität
0.5U
Lieferumfang
Anti-Staub-Stecker
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
515 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Paketgewicht
980 g
Verpackungsvolumen
2343.25 cm³
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Netzwerk
Anzahl Anschlüsse
24
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
unterstütze Kabeltypen
Cat6a
Stecker/Steckverbinder Haltekraft
30 N
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
85371098
VK Zolltarifcode
85369010
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,47*
€ 73,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,23*
€ 71,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,51*
€ 68,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,65*
€ 62,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.