Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 520.626 Schmelzsicherung Hohe Spannung Zylindrische 8 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESKA 520.626 Schmelzsicherung Hohe Spannung Zylindrische 8 A
ESKA 520.626 Schmelzsicherung Hohe Spannung Zylindrische 8 A
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65144494
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     520.626
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Hohe Spannung
Sicherungstyp
Zylindrische
Stromstärke (maximal)
8 A
Betriebsklasse
F
Netzteiltyp
AC
Spannung
125 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Durchmesser
5 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,059*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1219*
€ 0,14506
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,1201*
€ 0,14292
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1021*
€ 0,1215
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0869*
€ 0,10341
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0829*
€ 0,09865
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0713*
€ 0,08485
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,059*
€ 0,07021
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.