Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric LV431691 Stromunterbrecher 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric LV431691 Stromunterbrecher 4
Schneider Electric LV431691 Stromunterbrecher 4
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65169567
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LV431691
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kompakter Leistungsschalter
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
86 mm
Höhe
161 mm
Gewicht
2800 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-35 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 85 °C
Energie
Eingangsstrom
250 A
Merkmale
Anzahl der Pole
4
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.865,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.088,76*
€ 3.675,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.061,43*
€ 3.643,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.944,72*
€ 3.504,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.887,35*
€ 3.435,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.865,92*
€ 3.410,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.