Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric LV431692 Stromunterbrecher 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric LV431692 Stromunterbrecher 4
Schneider Electric LV431692 Stromunterbrecher 4
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65169578
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LV431692
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kompakter Leistungsschalter
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
86 mm
Höhe
161 mm
Gewicht
2800 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-35 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 85 °C
Energie
Eingangsstrom
250 A
Merkmale
Anzahl der Pole
4
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.817,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.062,26*
€ 3.644,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.033,29*
€ 3.609,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.908,95*
€ 3.461,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.847,46*
€ 3.388,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.817,36*
€ 3.352,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.