Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric LV431748 Stromunterbrecher 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric LV431748 Stromunterbrecher 3
Schneider Electric LV431748 Stromunterbrecher 3
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65169603
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LV431748
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kompakter Leistungsschalter
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
86 mm
Höhe
161 mm
Gewicht
2400 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-35 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 85 °C
Energie
Eingangsstrom
220 A
Merkmale
Anzahl der Pole
3
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.680,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.866,43*
€ 2.221,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.850,06*
€ 2.201,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.770,22*
€ 2.106,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.723,83*
€ 2.051,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.680,46*
€ 1.999,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.