Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric LV431831 Stromunterbrecher 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric LV431831 Stromunterbrecher 3
Schneider Electric LV431831 Stromunterbrecher 3
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65169916
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LV431831
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kompakter Leistungsschalter
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
86 mm
Höhe
161 mm
Gewicht
2400 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-35 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 85 °C
Energie
Eingangsstrom
250 A
Merkmale
Anzahl der Pole
3
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.819,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.011,45*
€ 2.393,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.994,00*
€ 2.372,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.910,67*
€ 2.273,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.863,58*
€ 2.217,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.819,93*
€ 2.165,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.