Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric LV432696 Stromunterbrecher 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric LV432696 Stromunterbrecher 4
Schneider Electric LV432696 Stromunterbrecher 4
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65170579
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LV432696
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kompakter Leistungsschalter
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
185 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
255 mm
Gewicht
6050 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-35 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 85 °C
Energie
Eingangsstrom
400 A
Merkmale
Anzahl der Pole
4
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.957,03*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.230,59*
€ 6.224,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.171,71*
€ 6.154,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.020,80*
€ 5.974,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.957,03*
€ 5.898,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.