Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric LV433275 Stromunterbrecher 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric LV433275 Stromunterbrecher 3
Schneider Electric LV433275 Stromunterbrecher 3
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65171253
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LV433275
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter schneider
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
86 mm
Höhe
161 mm
Gewicht
2050 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-35 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 85 °C
Energie
Eingangsstrom
100 A
Merkmale
Anzahl der Pole
3
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.296,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.463,19*
€ 1.741,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.450,91*
€ 1.726,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.386,80*
€ 1.650,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.346,00*
€ 1.601,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.296,54*
€ 1.542,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.