Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric A9F03625 Stromunterbrecher 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric A9F03625 Stromunterbrecher 1
Schneider Electric A9F03625 Stromunterbrecher 1
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65176526
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9F03625
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
78.5 mm
Höhe
91 mm
Gewicht
250 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-35 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Energie
Eingangsstrom
25 A
Merkmale
Anzahl der Pole
1
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 12 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.