Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric A9F04163 Stromunterbrecher 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric A9F04163 Stromunterbrecher 1
Schneider Electric A9F04163 Stromunterbrecher 1
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65176715
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9F04163
EAN/GTIN:
     3606480440427
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
leitungsschutzschalter 1 polig 6 ka
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
18 mm
Tiefe
78.5 mm
Höhe
91 mm
Gewicht
125 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-35 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Energie
Eingangsstrom
63 A
Merkmale
Anzahl der Pole
1
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.