Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40039575 Herst.-Nr.: 520.623 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Zweck | Hohe Spannung | | Sicherungstyp | Zylindrische | | Stromstärke (maximal) | 4 A | | Betriebsklasse | F | | Netzteiltyp | AC | | Spannung | 250 V | Gewicht und Abmessungen | Breite | 20 mm | | Durchmesser | 5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,068* | € 0,1184* | | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,0687* | € 0,1186* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,0702* | € 0,1188* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,0814* | € 0,1377* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,0925* | € 0,1565* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,184* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|