Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric GV2ME053 Stromunterbrecher 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric GV2ME053 Stromunterbrecher 3
Schneider Electric GV2ME053 Stromunterbrecher 3
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65196268
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     GV2ME053
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motorschutzschalter
motorschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Gewicht
280 g
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Energie
Eingangsstrom
1 A
Merkmale
Anzahl der Pole
3
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.