Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric GV2ME20TQ Stromunterbrecher 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric GV2ME20TQ Stromunterbrecher 3
Schneider Electric GV2ME20TQ Stromunterbrecher 3
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65196284
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     GV2ME20TQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
44.5 mm
Gewicht
260 g
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Energie
Eingangsstrom
18 A
Merkmale
Anzahl der Pole
3
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,18*
€ 69,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,95*
€ 68,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,84*
€ 62,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
ab 24 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.