Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 40369A01 Seifenhalter Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 40369A01 Seifenhalter Schwarz, Weiß
GROHE 40369A01 Seifenhalter Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65200185
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     40369A01
EAN/GTIN:
     4005176429576
Suchbegriffe:
Becherhalter
Glashalter
Zahnputzbecher-Halter
Becherspender
DER GROHE ESSENTIALS HALTER IN DER FARBVARIANTE HARD GRAPHITE – WO STIL AUF FUNKTIONALITÄT TRIFFT. Ein abgestimmtes Badezimmerdesign lässt sich einfach durch die passenden GROHE Essentials Zubehörprodukte schaffen, wie diesem Badezimmerhalter – perfekt geeignet zur gemeinsamen Nutzung mit dem GROHE Kristallglas (40372001), der Seifenschale (40368001) und dem Seifenspender (40394A01). Er verfügt über eine langlebige, pflegeleichte GROHE StarLight Oberfläche, die auch nach Jahren nicht an Glanz verliert, sowie über verdeckte Befestigungen für professionelles Aussehen. Die Montage ist außerdem ein Kinderspiel – befolgen Sie einfach die eindeutigen Schrittanleitungen. Sehen Sie sich auch die anderen Produkte unserer umfangreichen Kollektion an, wie zum Beispiel den Bademantelhaken, die Toilettenbürstengarnitur, den Toilettenpapierhalter und zahlreiche Handtuchhalter und Wannengriffe. Wenn Sie es noch bequemer wünschen, empfehlen wir eines unserer sorgsam zusammengestellten Komplettsets. GROHE Essentials Zubehör – präzise Handwerkskunst, hochwertigste Materialien und zeitloses Design. Der Blickfang schlechthin
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Material
Metall
Form
Rund
Unterstützte Positionierung
Wand
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
72 mm
Breite
107 mm
Höhe
54 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grohe
40368001
ab € 5,85*
Zubehör
Grohe
40394A01
ab € 25,05*
Zubehör
Grohe
40372001
ab € 7,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.