Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 40306DC3 Seifenspender 0,16 l Edelstahl, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 40306DC3 Seifenspender 0,16 l Edelstahl, Weiß
GROHE 40306DC3 Seifenspender 0,16 l Edelstahl, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65200591
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     40306DC3
EAN/GTIN:
     4005176461552
Suchbegriffe:
Edelstahl-Seifenspender
Edelstahlseifenspender
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
DER GROHE ATRIO SEIFENSPENDER IN MATTER SUPERSTEEL AUSFÜHRUNG – DER LETZTE SCHLIFF FÜR JEDES BADEZIMMER.
Die umfassende GROHE Atrio Kollektion – wunderschöne Armaturen und weiteres Zubehör – nie war es einfacher, ein harmonisches Badezimmerdesign zu schaffen. Hergestellt aus den besten Materialien, zeichnen sich alle Zubehörprodukte durch Langlebigkeit aus. Der zeitlose GROHE Atrio Seifenspender fügt sich hervorragend in jedes klassische oder moderne Badezimmer ein. Elegant und langlebig und entwickelt als Ergänzung für den GROHE Atrio Halter (40304DC3), der ebenfalls über die langlebige GROHE StarLight Chromoberfläche verfügt, die auch nach Jahren nicht an Glanz verliert. Und dank der eindeutigen Schrittanleitungen, ist die Montage ein Kinderspiel. Sehen Sie sich auch die folgenden passenden Produkte an: Bademantelhaken, Handtuchring, -halter oder -haken, Toilettenpapierhalter und Toilettenbürstengarnitur.
Weitere Informationen:
Technische Details
Platzierung
Tisch/Bank
Fassungsvermögen
0.16 l
Material
Glas, Metall
Produktfarbe
Edelstahl, Weiß
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,61*
€ 110,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,11*
€ 108,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,66*
€ 105,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,15*
€ 103,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,37*
€ 86,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grohe
40304DC3
ab € 72,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.