Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Atrio Metall Rund Einzelbild Wandmontiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Atrio Metall Rund Einzelbild Wandmontiert
GROHE Atrio Metall Rund Einzelbild Wandmontiert
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65200602
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     40304AL3
EAN/GTIN:
     4005176462399
Suchbegriffe:
Becherhalter
Glashalter
Zahnputzbecher-Halter
glashalter grohe
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Graphit
Färbung
Monochromatisch
Material
Metall
Typ
Einzelbild
Befestigungstyp
Wandmontiert
Form
Rund
Gewicht und Abmessungen
Breite
102 mm
Höhe
57 mm
Weitere Suchbegriffe: becherhalter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,74*
€ 123,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,62*
€ 122,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,35*
€ 118,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,89*
€ 116,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,58*
€ 98,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
40304003
ab € 45,40*
Ähnlich
Grohe
40493000
ab € 227,30*
Ähnlich
Grohe
40494000
ab € 605,30*
Ähnlich
Grohe
42247000
ab € 10,96*
Ähnlich
Grohe
38559001
ab € 120,91*
Ähnlich
Grohe
40278000
ab € 95,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.