Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 28421002 Duschkopf Handduschbrause mit Kopf Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 28421002 Duschkopf Handduschbrause mit Kopf Chrom
GROHE 28421002 Duschkopf Handduschbrause mit Kopf Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65200947
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     28421002
EAN/GTIN:
     4005176444142
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Handbrause
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schlauchanschlussgewinde
G1/2
Merkmale
Typ
Handduschbrause mit Kopf
Produktfarbe
Chrom
Einstellmöglichkeiten
4
Wasserdurchfluss (max)
9.5 l/min
Antiverkalkungssystem
Ja
Weitere Suchbegriffe: handbrause grohe, handbrause
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grohe
27057000
ab € 20,73*
Zubehör
Grohe
27594000
ab € 8,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.