Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE FACH UNTERPUTZVENTIL FERTIGMONTAGESET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE FACH UNTERPUTZVENTIL FERTIGMONTAGESET
GROHE FACH UNTERPUTZVENTIL FERTIGMONTAGESET
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65201969
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     29158LS0
EAN/GTIN:
     4005176413612
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
HOLEN SIE SICH MIT DER GROHTHERM SMARTCONTROL DREIFACH-WANDROSETTE INTUITIVE, PRÄZISE BEDIENUNG UND MODERNSTES DESIGN FÜR IHRE DUSCHE UND BADEWANNE
Die subtil stilvolle Grohtherm SmartControl Rosette ermöglicht die perfekte Bad- oder Duscherfahrung: Schalten Sie einfach bequem auf Knopfdruck zwischen vier Ausläufen um – Badewanne, Brause oder Dusche. In Kombination mit dem Grohtherm SmartControl-Thermostat mit einem Ventil (29153LS0) haben Sie mit diesem Reglerset in stilvollem Moon White die freie Wahl: Sie können bis zur vier Ausläufe regeln und erhalten hierdurch eine größere Auswahl und mehr Kombinationsmöglichkeiten im Hinblick auf die Optionen Strahl und Wasserquelle, um so zu Ihrer idealen Dusch- oder Badkonfiguration zu gelangen. Mithilfe der innovativen SmartControl Technologie können Sie Ihre gewünschte Strahlquelle auswählen und die Wassermenge durch Drücken und Drehen eines Knopfes regeln. Dank der GROHE EasyLogic Kennzeichnungen und der Struktur der Knöpfe mit auswechselbaren Symbolen sind diese leicht und intuitiv zu bedienen. Dank des GROHE QuickFix Systems ist die Montage schnell und direkt möglich. Das schlanke Profil erleichtert das Reinigen und die schicke, langlebige GROHE StarLight Moon White Oberfläche sieht noch nach Jahren makellos aus. Durch das schlanke, eckige Design, welches perfekt zu dieser minimalistischen, optimierten Optik passt, wird das Badezimmer-Design vollkommen. Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt zusammen mit der GROHE Rapido SmartBox (35600000) sowie dem Grohtherm SmartControl Thermostat für die Unterputzmontage mit einem Ventil (29153LS0) montiert werden muss.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Badewanne & Dusche
Thermostat
Ja
Produktfarbe
Weiß
Material Wasserhahn
Metall
Wasserdurchflusskontrolle
Drehventile
Anzahl Ventile/Hebel
Triple
Befestigungstyp
Wand
Wasserdurchfluss (min)
28 l/min
Wasserdurchfluss (max)
65 l/min
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 300,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,80*
€ 440,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,52*
€ 431,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 353,47*
€ 420,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,43*
€ 409,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,87*
€ 396,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,53*
€ 357,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
29127000
ab € 234,96*
Ähnlich
Grohe
29152LS0
ab € 300,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.