Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schutzschalter
>
Überstromschutzschalter
>
Artikel
ABB 2CDS253001R0825 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-65203407
Hersteller:
ABB
Herst.-Nr.:
2CDS253001R0825
EAN/GTIN:
4016779916295
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
88 mm
Gewicht
420 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
92 mm
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Metall, Kunststoff
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Kurzschlussschutz
>
Stromunterbrecher
Weitere Suchbegriffe:
Sicherungsautomat
,
Überstromschutzschalter
,
abb leistungsschalter 3-polig
,
leistungsschalter abb
,
leistungsschalter
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,88*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,34*
€ 146,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,44*
€ 143,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,78*
€ 140,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,40*
€ 136,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,88*
€ 122,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB 2CDS200936R0002 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse
ABB
2CDS200936R0002
ab € 13,66*
Zubehör
ABB 2CDS200936R0003 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse
ABB
2CDS200936R0003
ab € 13,67*
Zubehör
ABB 2CDS200946R0003 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse
ABB
2CDS200946R0003
ab € 11,12*
Zubehör
2CCA880100R0001-Strom-Messsystem Sensor CMS-100PS 80A, 18mm für pro M compact
ABB
2CCA880100R0001
ab € 46,65*
Zubehör
ABB CMS Stromsensor, Massivkern 0.1 → 40A, 17.4mm x 41mm x 26.5mm
ABB
2CCA880101R0001 CMS-101PS 40A
ab € 51,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen