Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 2CCS572001R0064 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB 2CCS572001R0064 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter
ABB 2CCS572001R0064 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65204477
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCS572001R0064
EAN/GTIN:
     7612270102150
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
91 mm
Gewicht
235 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Metall, Kunststoff
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,50*
€ 111,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,66*
€ 106,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,99*
€ 96,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,86*
€ 93,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,27*
€ 82,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.