Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 2CDS272517R0257 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB 2CDS272517R0257 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter
ABB 2CDS272517R0257 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65204636
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS272517R0257
EAN/GTIN:
     4016779825160
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
85 mm
Gewicht
300 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
105 mm
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Metall, Kunststoff
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,51*
€ 142,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,58*
€ 141,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,32*
€ 133,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,97*
€ 132,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,01*
€ 114,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.