Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 2CDS281103R0277 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB 2CDS281103R0277 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter
ABB 2CDS281103R0277 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter
ABB 2CDS281103R0277 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65205168
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS281103R0277
EAN/GTIN:
     4016779593076
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
88 mm
Gewicht
280 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
92 mm
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Metall, Kunststoff
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,14*
€ 97,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,88*
€ 96,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,15*
€ 91,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,49*
€ 89,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,39*
€ 75,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.