Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric KBA40ED4305TW Kabelkanal-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric KBA40ED4305TW Kabelkanal-Zubehör
Schneider Electric KBA40ED4305TW Kabelkanal-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65208003
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KBA40ED4305TW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sammelschienengehäuse
Schienenverteiler
Sammelschienenverteiler
schneider schienenverteiler
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
30 mm
Höhe
46 mm
Gewicht
3100 g
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
3000 mm
Verpackungshöhe
46 mm
Paketgewicht
3200 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: sammelschienengehäuse
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,07*
€ 159,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,37*
€ 158,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,72*
€ 151,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,60*
€ 148,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,70*
€ 129,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.