Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric ATV320D11M3C Frequenzumwandler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric ATV320D11M3C Frequenzumwandler
Schneider Electric ATV320D11M3C Frequenzumwandler
Schneider Electric ATV320D11M3C Frequenzumwandler
Schneider Electric ATV320D11M3C Frequenzumwandler
Schneider Electric ATV320D11M3C Frequenzumwandler
Schneider Electric ATV320D11M3C Frequenzumwandler
Schneider Electric ATV320D11M3C Frequenzumwandler
Schneider Electric ATV320D11M3C Frequenzumwandler
Schneider Electric ATV320D11M3C Frequenzumwandler
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65208977
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ATV320D11M3C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter
variable speed drive ATV320 - 11kW - 200V - 3phase - compact
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
198 mm
Höhe
330 mm
Gewicht
6800 g
Paketgewicht
7887 g
Verpackungstiefe
250 mm
Verpackungsbreite
420 mm
Verpackungshöhe
225 mm
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Energie
AC Eingangsspannung
200 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: inverter
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 822,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 878,69*
€ 1.045,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 876,17*
€ 1.042,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 857,65*
€ 1.020,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 841,68*
€ 1.001,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 822,75*
€ 979,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.