Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric XVBC4M3 Alarmlicht Fixed Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric XVBC4M3 Alarmlicht Fixed Grün
Schneider Electric XVBC4M3 Alarmlicht Fixed Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65209579
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVBC4M3
EAN/GTIN:
     3389110845181
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmlicht
Dauerleuchte
Leuchtelement, Blinklicht, grün, 48-230V AC
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (max.)
7 W
AC Eingangsspannung
48 - 230 V
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Logistikdaten
Ursprungsland
Vereinigte Staaten
Gewährleistungsfrist
1.5 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
63 mm
Gewicht
160 g
Technische Details
Typ
Fixed
Diffuser Farbe
Grün
Platzierung
Universal
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65, IP66
Schutzart
II
Befestigungsart
Schrauben
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Zertifizierung
CCC EAC CSA C22-2 No 14 UL 508
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
93 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
151 g
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,20*
€ 101,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,86*
€ 99,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,47*
€ 95,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,69*
€ 92,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,08*
€ 83,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.