| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-65209581 Herst.-Nr.: XVBC4M5 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Energie | Energiequelle | AC | ![](/p.gif) | Stromverbrauch (max.) | 7 W | ![](/p.gif) | AC Eingangsspannung | 48 - 230 V | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -25 - 50 °C | ![](/p.gif) | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C | Technische Details | Typ | Fixed | ![](/p.gif) | Diffuser Farbe | Orange | ![](/p.gif) | Platzierung | Drinnen | ![](/p.gif) | Formfaktor | Oval | ![](/p.gif) | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP66 | ![](/p.gif) | Lampen Schutzart | Diffusor | ![](/p.gif) | Befestigungsart | Schrauben | ![](/p.gif) | Dimmer | Ja | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Orange | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Kunststoff, Polycarbonat (PC) | ![](/p.gif) | Zertifizierung | CCC EAC CSA C22-2 No 14 UL 508 | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 93 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 80 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 80 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 146 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Alarmlicht, Dauerleuchte, Dauerlicht, LED-Signalleuchte, Lampenmodul Signalsäule, Leuchtenmodul Signalsäule, Linse Signalsäule, Optikmodul Signalsäule, Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Leuchtmittel BA15d, Sockel BA15d, Warnlampe, Warnleuchte, orange blinklicht led 230v, leuchtmittel ba15d, kontrolllampe 230v |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |