Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric ATV212


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric ATV212
Schneider Electric ATV212
Schneider Electric ATV212
Schneider Electric ATV212
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65211482
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ATV212HU15M3X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
107 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
143 mm
Gewicht
1800 g
Paketgewicht
1750 g
Verpackungstiefe
175 mm
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungshöhe
175 mm
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1.5 Jahr(e)
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
1000 - 3000 m
Energie
AC Eingangsspannung
200 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
47.5 - 63 Hz
Weitere Suchbegriffe: inverter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 505,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 590,83*
€ 703,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 579,96*
€ 690,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 552,00*
€ 656,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 524,66*
€ 624,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,44*
€ 601,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.