Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric ATV212


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric ATV212
Schneider Electric ATV212
Schneider Electric ATV212
Schneider Electric ATV212
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65211515
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ATV212HU75M3X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
232 mm
Gewicht
6100 g
Paketgewicht
5746 g
Verpackungstiefe
235 mm
Verpackungsbreite
295 mm
Verpackungshöhe
270 mm
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1.5 Jahr(e)
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
1000 - 3000 m
Energie
AC Eingangsspannung
200 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
47.5 - 63 Hz
Weitere Suchbegriffe: inverter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.852,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.026,61*
€ 2.411,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.003,83*
€ 2.384,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.929,27*
€ 2.295,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.887,87*
€ 2.246,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.852,51*
€ 2.204,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.