Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric 13940 Kabelkanal-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric 13940 Kabelkanal-Zubehör
Schneider Electric 13940 Kabelkanal-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65211770
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     13940
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckstreifen
Klingeltrafo
Klingeltransformator
klingeltrafo schneider electric
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
60 mm
Verpackungshöhe
46 mm
Paketgewicht
85 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: abdeckstreifen
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.