Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric PratiKa plug Elektrische Abdeckung IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric PratiKa plug Elektrische Abdeckung IP67
Schneider Electric PratiKa plug Elektrische Abdeckung IP67
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65212727
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     81771
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
116 mm
Tiefe
116 mm
Höhe
141 mm
Gewicht
308 g
Paketgewicht
285 g
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Energie
Stromstärke (maximal)
32 A
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Anzahl der Pole
3P + N + E
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 50 %
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,71*
€ 60,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.