Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric PratiKa plug Elektrische Abdeckung IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric PratiKa plug Elektrische Abdeckung IP67
Schneider Electric PratiKa plug Elektrische Abdeckung IP67
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65212791
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     PKX16M713
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Leistungsstecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
73 mm
Tiefe
73 mm
Höhe
129 mm
Gewicht
167 g
Paketgewicht
120 g
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Energie
Stromstärke (maximal)
16 A
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Anzahl der Pole
2P + E
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 50 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,06*
€ 65,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,98*
€ 60,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.