Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 032161 Patch Panel 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 032161 Patch Panel 1U
Legrand 032161 Patch Panel 1U
Legrand 032161 Patch Panel 1U
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65216882
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     032161
EAN/GTIN:
     3414970958280
Suchbegriffe:
19 Zoll Rangierpanel
19" Rangierpanel
Rangierpanel
Patchpanel
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Montage
Rackeinbau
Rack-Kapazität
1U
Netzwerk
Duplex
Ja
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC, SC, ST
Anzahl Faseranschlüsse
48
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
220 mm
Gewicht
3409 g
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll rangierpanel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 192,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,98*
€ 285,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,99*
€ 282,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,28*
€ 275,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,45*
€ 256,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,79*
€ 229,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.