Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 032165 Patch Panel 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 032165 Patch Panel 1U
Legrand 032165 Patch Panel 1U
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65216888
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     032165
EAN/GTIN:
     3414970958365
Suchbegriffe:
19 Zoll Rangierpanel
19" Rangierpanel
Rangierpanel
Patchpanel
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Montage
Rackeinbau
Rack-Kapazität
1U
Netzwerk
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC, SC, ST
Anzahl Faseranschlüsse
48
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
220 mm
Gewicht
3416 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 237,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,28*
€ 346,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,82*
€ 342,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,11*
€ 326,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,02*
€ 304,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,69*
€ 282,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1258402
ab € 41,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.