Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 033761 Patch Panel 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 033761 Patch Panel 1U
Legrand 033761 Patch Panel 1U
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65216946
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     033761
EAN/GTIN:
     3414970870551
Suchbegriffe:
19 Zoll Rangierpanel
19" Rangierpanel
Rangierpanel
Patchpanel
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Montage
Rackeinbau
Rack-Kapazität
1U
Netzwerk
Anzahl Anschlüsse
24
Stecker
RJ-45
unterstütze Kabeltypen
Cat6
Kabelschirmung
F/UTP (FTP)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2125 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 333,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,53*
€ 474,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,21*
€ 466,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,82*
€ 444,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,03*
€ 426,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,01*
€ 396,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.