Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Information-, Kommunikationstechnik
>
Westernstecker
>
RJ45 Steckverbinder
>
Artikel
Legrand 033770 Patch Panel 1U
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-65216950
Hersteller:
Legrand
Herst.-Nr.:
033770
EAN/GTIN:
3414970870681
Suchbegriffe:
19 Zoll Rangierpanel
19" Rangierpanel
Rangierpanel
Patchpanel
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Montage
Rackeinbau
Rack-Kapazität
1U
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Netzwerk
Anzahl Anschlüsse
24
Stecker
RJ-45
unterstütze Kabeltypen
Cat6a
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
... >
Netzwerke
>
Installation der Netzwerk-Konnektivität
>
Patch Panels
Weitere Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
,
rj45 steckverbinder cat 6a
,
rj45 steckverbinder
,
patchpanel 1he
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 327,25*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,52*
€ 452,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,64*
€ 451,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,58*
€ 433,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,83*
€ 412,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,25*
€ 389,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen