Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 413098 Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 413098 Netzteil
Legrand 413098 Netzteil
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65217692
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     413098
EAN/GTIN:
     3245064130981
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
98 mm
Tiefe
108 mm
Höhe
82 mm
Gewicht
1193 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,64*
€ 137,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,12*
€ 134,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,52*
€ 120,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,51*
€ 110,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,53*
€ 100,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.