Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand F522 Strommesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand F522 Strommesser
Legrand F522 Strommesser
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65221042
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     F522
EAN/GTIN:
     8005543404300
Suchbegriffe:
Schaltaktor
schaltaktor
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
88 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
86 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,57*
€ 123,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,76*
€ 121,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,52*
€ 116,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,47*
€ 114,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,80*
€ 96,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.