Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand F430R8 Prüfsonde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand F430R8 Prüfsonde
Legrand F430R8 Prüfsonde
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65221060
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     F430R8
EAN/GTIN:
     8005543501771
Suchbegriffe:
EIB-Schaltaktor
KNX-Schaltaktor
Schaltaktor
schaltaktor
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
73 mm
Höhe
96 mm
Gewicht
200 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,34*
€ 142,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,10*
€ 141,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,97*
€ 135,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,68*
€ 135,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,74*
€ 112,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.