Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 3507/6 Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 3507/6 Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör
Legrand 3507/6 Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65221382
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     3507/6
EAN/GTIN:
     8012199081656
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
EIB Raumtemperaturregler
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
27 mm
Tiefe
58 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
62 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.