Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 410471 Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 410471 Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör
Legrand 410471 Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65221399
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     410471
EAN/GTIN:
     3245064104715
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
123 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
97 mm
Gewicht
281 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 360,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,84*
€ 535,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,33*
€ 531,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,74*
€ 507,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,07*
€ 470,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,73*
€ 429,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legrand
406258
ab € 10,91*
Zubehör
Legrand
406282
ab € 31,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.