Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand F521 Strommesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand F521 Strommesser
Legrand F521 Strommesser
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65221737
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     F521
EAN/GTIN:
     8005543402078
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
41 mm
Tiefe
101 mm
Höhe
89 mm
Gewicht
175 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,89*
€ 173,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,42*
€ 171,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,15*
€ 164,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,33*
€ 158,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,98*
€ 138,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.